Roulette pivotante en tôle d’acier, version lourde, avec platine à visser et blocage “stop-fix”, Roue à bande de roulement polyuréthane Extrathane® Blickle, avec corps de roue aluminiumMontures: Embouties en tôle d’acier de forte épaisseur, avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, avec joint d’étanchéité au pivot. Le sertissage dynamique spécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé avec un jeu minimum et une longue durée de vie grâce à l’écrouissage des chemins de billes. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6.Roues: Bandage/bande de roulement: En élastomère de polyuréthane Extrathane® Blickle de première qualité. Couleur: brun clair, Shore: 92° Shore AGrande résistance chimique à de nombreux agents agressifs. Résistance à la température : -25° C à +70° C, à courte durée jusqu’à +90° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +40° C. Les indications de capacité de charge concernent les utilisations sans obstacles. Sans entretien sous conditions normales d’utilisation.