Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe BO-SE 160K

  • ERIKS:12534936
  • Fabricant:4047526043926
Image 1

Roulette fixe fortes charges, en acier mécano soudé, Roue fortes charges à bandage caoutchouc plein élastique “Blickle EasyRoll”, avec corps de roue polyamideMontures: Construction en acier mécano soudé particulièrement robuste. Axe de roue vissé. Peintes, rouge.Roues: Bandage/bande de roulement: En caoutchouc plein élastique de première qualité, qualité haute roulabilité “Blickle EasyRoll” Couleur: noir, Shore: 65° Shore ARésistance chimique à de nombreux agents agressifs, cependant pas aux huiles. Résistance à la température : -25° C à +80° C, à courte durée jusqu’à +100° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +60° C.
Ajouter à la liste

337.00 CHF/ Unitéhors TVA

364.30 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BLICKLE
Série
BO-SE
Type
BO-SE 160K
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc plein
Diamètre
160 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
450 kg
Roulement
Roulement à billes
Type
BO-SE
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C