Roulette fixe fortes charges, en acier mécano soudé, Roue fortes charges à bandage caoutchouc plein élastique “Blickle EasyRoll”, avec corps de roue polyamideMontures: Construction en acier mécano soudé particulièrement robuste. Axe de roue vissé. Peintes, rouge.Roues: Bandage/bande de roulement: En caoutchouc plein élastique de première qualité, qualité haute roulabilité “Blickle EasyRoll” Couleur: noir, Shore: 65° Shore ARésistance chimique à de nombreux agents agressifs, cependant pas aux huiles. Résistance à la température : -25° C à +80° C, à courte durée jusqu’à +100° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +60° C.