Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe BK-G 125G-1

  • ERIKS:12443388
  • Fabricant:4047526267797
Image 1
Serie: LK-G, BK-G, BH-GRoulettes en tôle d’acier, version lourde, avec platine à visser, avec roue fonte.Montures: série LK/BK/BH - Embouties en tôle d’acier de forte épaisseur, monture pivotante avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, axe depivot robuste (roue D 125x50 - 200 mm), avec joint d’étanchéité au pivot. Le sertissage dynamique spécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé avecun jeu minimum et une longue durée de vie grâce à l’écrouissage des chemins de billes. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sansCr6. Aperçu des montures: voir le catalogue Blickle. Plans des platines à visser: voir le catalogue Blickle. Blocage de roue et de pivot “stop-fix”: voir lecatalogue Blickle.Roues: série G - En fonte grise, avec graisseur, peintes, argent.Types de moyeu: moyeu lisse ou deux roulements à billes montés à la presse.Description détaillée: voir le catalogue Blickle.
Ajouter à la liste

91.90 CHF/ Unitéhors TVA

99.34 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BLICKLE
Série
BK-G
Type
BK-G 125G-1
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Fonte
Diamètre
125 mm
Largeur
35 mm
Capacité de charge
350 kg
Roulement
Palier lisse
Type
BK-G
Plage de température
de -100 jusqu'à 600 °C