Eriks
BLICKLE

Roulette fixe série BK-G, BH-G


Roulette fixe en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser, Roue en fonteMontures: Embouties en tôle d’acier. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6.Roues: Bandage/bande de roulement: En fonte gris,e. Couleur: gris argent, Shore: 180 - 220 HBRésiste à l’huile. Résistance à la température : -100° C à +600° C. Veillez à un graissage régulier suffisant avec une graisse convenant aux températures d’utilisation. Il faut prendre en compte la pression au sol relativement importante pour les sols délicats.
Image 1
  • 15
  • 15
  • 1
  • 4
  • 6
  • 2
  • 2
15 of Roulette fixe série BK-G, BH-G
ProduitExécution de la roueMatériau du chemin du roulementDiamètre [mm]DisponiblePrixhors TVA