

2'139.50 CHF/ Unitéhors TVA
2'312.80 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BLICKLE |
Série | GSPO |
Type | GSPO 300/55K |
Exécution de la roue | Roue |
Matériau du chemin du roulement | Polyamide PA |
Diamètre | 300 mm |
Largeur | 80 mm |
Capacité de charge | 7000 kg |
Roulement | Roulement à billes |
Diamètre d'arbre | 55 mm |
Longueur du moyeu | 90 mm |
Type | GSPO |
Plage de température | de -25 jusqu'à 80 °C |