Roue fortes charges polyamide mouléRoues :Bandage/bande de roelement: En polyamide moulé de première qualité, non cassant. Couleur: Beige naturel, Jante/corps de roue: - Couleur: rouge, Shore: 80° Shore DGrande résistance chimique à de nombreux agents agressifs. Résistance à la température : -25° C à +80° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +35° C. Il faut prendre en compte la pression au sol relativement importante pour les sols délicats. Sans entretien sous conditions normales d’utilisation.