190.90 CHF/ Unitéhors TVA
206.36 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 01.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BLICKLE |
Série | GSPO |
Type | GSPO 100/20K |
Exécution de la roue | Roue |
Matériau du chemin du roulement | Polyamide PA |
Diamètre | 100 mm |
Largeur | 40 mm |
Capacité de charge | 1250 kg |
Roulement | Roulement à billes |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Longueur du moyeu | 45 mm |
Type | GSPO |
Plage de température | de -25 jusqu'à 80 °C |