Modèle : bloc de bridage compact BAS à structure compacte (95 x 35 x 78 mm). 30 % plus petit que les modèle comparables. Serrage et déserrage automatique rapide. Force de serrage jusqu'à 16 kN. Le patin d'appui peut être changé facilement grâce à son logement sur boule à ressort. Avec protection en polyamide contre l'encrassement.
Applications : permet de serrer les pièces rapidement et en toute sécurité sur les machines-outils, les tables de mesure et dans la construction de montures. Idéal pour l’installation, le perçage, l’alésage, le fraisage, le polissage, le pierrage, l’érodage, le contrôle etc.
Remarque : pour couvrir de grandes hauteurs de serrage nous recommandons la rehausse BASO #SAP#B#2252656#.
399.20 CHF/ Unitéhors TVA
431.54 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150