Eriks
BESSEY

Bloc de bridage compact ouvert type 3950

Modèle : les dispositifs de serrage BAS Compact-Spanner® se caractérisent par une grande force de serrage et une conception compact, dimensions 95 x 35 x 78 mm. On obtient ainsi une surface réduite de 30 % et un encombrement réduit de 50 % avec une force de serrage jusqu'à 16000 N. Le corps et les patins de serrage sont en acier inoxydable traité (42 CrMo4), extrêmement résistants et ont une grande longévité. L'engrenage à vis sans fin assure une force de serrage élevée. Un joint spécial en élastomère entourant le bras de serrage protège l'intérieur contre la crasse. Les sabots sont en aluminium et assurent une distribution optimale de la pression et un serrage sans traces. Des poignées encastrées sur les deux côtés garantissent une prise optimale dans n'importe quelle position.

Applications : permet de serrer les pièces rapidement et en toute sécurité sur les machines-outils, les tables de mesure et dans la construction de montures. Idéal pour l'installation, le perçage, l'alésage, le fraisage, le polissage, le honage, l'érosion, le contrôle etc.
Image 1
3 of Bloc de bridage compact ouvert type 3950
ProduitDisponiblePrixhors TVA