Eriks
BAAK

BAAK Chaussure de sécurité Série: Barefoot Phoenix Textile/Caoutchouc Noir / Gris Classe de protection: S3S Pointure: 48

  • ERIKS:15034871
  • Fabricant:4031783016854
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
La gamme Barefoot, inspirée de la « marche pieds nus », offre avec ces modèles un espace maximal pour les orteils, une grande souplesse et une sensation de marche naturelle inégalée. Ce modèle Phoenix de la gamme, doté d’une semelle « zero-drop », ramène cette sensation de marche naturelle pieds nus dans le quotidien professionnel.

Grâce à sa coupe extra-large et à sa coque de protection extra-large, le pied, sans pression et sans contrainte, peut se déployer dans sa forme naturelle. La semelle "zero-drop", sans dénivelé entre le talon et l'avant-pied, favorise une posture droite et un déroulé naturel du pied. Pour les débutants en matière de marche pieds nus, une semelle intérieure avec un dénivelé de 7 mm est fournie avec chaque paire, pour une adaptation en douceur et respectueuse des articulations.

Les modèles de la série Barefoot sont extrêmement souples et dotés d’une semelle intermédiaire en textile composée à 100 % de matériaux recyclés, alliant protection et liberté de mouvement.
Les modèles portent le label de qualité BAAK Vegan, ce qui signifie que la fabrication de la chaussure s’effectue entièrement sans utilisation de matériaux ou d’additifs d’origine animale, de la tige jusqu’à la colle.
Ajouter à la liste

177.55 CHF/ Pairehors TVA

191.93 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BAAK
Série
Barefoot Phoenix
Pointure
48
Norme
EN ISO 20345:2024 S3S, FO, HRO, SR, ESD
Classe de protection
S3S
Matériau du dessus
Textile
Couleur
Noir / Gris
Semelle de marche
Caoutchouc
Semelle intermédiaire
Non
Matériau semelle intermédiaire
EVA
Matériau de la coque du protection
Aluminium
Semelle résistante à la chaleur
Ja
Antistatique
Oui
Résistante aux glissement
SR