Eriks
BAAK

Chaussure de sécurité Série: Barefoot Phoenix Textile Noir / Gris EN ISO 20345:2024 S3S, FO, HRO, SR, ESD

La gamme Barefoot, inspirée de la « marche pieds nus », offre avec ces modèles un espace maximal pour les orteils, une grande souplesse et une sensation de marche naturelle inégalée. Ce modèle Phoenix de la gamme, doté d’une semelle « zero-drop », ramène cette sensation de marche naturelle pieds nus dans le quotidien professionnel.

Grâce à sa coupe extra-large et à sa coque de protection extra-large, le pied, sans pression et sans contrainte, peut se déployer dans sa forme naturelle. La semelle "zero-drop", sans dénivelé entre le talon et l'avant-pied, favorise une posture droite et un déroulé naturel du pied. Pour les débutants en matière de marche pieds nus, une semelle intérieure avec un dénivelé de 7 mm est fournie avec chaque paire, pour une adaptation en douceur et respectueuse des articulations.

Les modèles de la série Barefoot sont extrêmement souples et dotés d’une semelle intermédiaire en textile composée à 100 % de matériaux recyclés, alliant protection et liberté de mouvement.
Les modèles portent le label de qualité BAAK Vegan, ce qui signifie que la fabrication de la chaussure s’effectue entièrement sans utilisation de matériaux ou d’additifs d’origine animale, de la tige jusqu’à la colle.
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 13
13 of Chaussure de sécurité Série: Barefoot Phoenix Textile Noir / Gris EN ISO 20345:2024 S3S, FO, HRO, SR, ESD
ProduitPointureMatériau de la coque du protectionSemelle résistante à la chaleurDisponiblePrixhors TVA