Eriks
ARI

ARI Régulateur de débordement Type 1916 série 35.705 acier/EPDM plage de pression réduite 0,2 - 0,6 bar PN40 DN50

  • ERIKS:13456826
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Régulateur de pression d'admission précis et fiable, en acier, avec décharge de pression et étanchéité grâce à un soufflet en acier inoxydable, pour diverses applications industrielles.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 21.12.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ARI
Série
35.705
Type
1916
Modèle
Action directe
Raccord
Bride
Diamètre nominale
DN50
Type de performance
Standard
Valeur Kvs
32 m³/h
Classe de pression
PN40
Plage de pression réduite
de 0.2 jusqu'à 0.6 bar
Pression d'entrée max.
1.6 bar
Température du fluide
de -10 jusqu'à 350 °C
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
1.0619+N
Matiériau du clapet
1.4021+QT
Matière du siège
1.4021+QT
Matière de la membrane
EPDM
Matière du ressort
Acier à ressort
Avec des accouplements
Non
Avec manomètre
Non
Disconnecteur
Non