Régulateur de débordement Type 1916 série 35.705 acier/NBR plage de pression réduite 2,0 - 5,0 bar PN40 DN80 DN80 Standard 80 Non disponible dans la boutique en ligne Régulateur de débordement Type 1916 série 35.705 acier/NBR plage de pression réduite 0,5 - 1,2 bar PN40 DN50 DN50 Standard 32 Non disponible dans la boutique en ligne Régulateur de débordement Type 1916 série 35.705 acier/NBR plage de pression réduite 4,5 - 10 bar PN40 DN32 DN32 Standard 12.5 Non disponible dans la boutique en ligne Régulateur de débordement Type 1916 série 35.705 acier/NBR plage de pression réduite 0,8 - 2,5 bar PN40 DN50 DN50 Standard 32 Non disponible dans la boutique en ligne Régulateur de débordement Type 1916 série 35.705 acier/NBR plage de pression réduite 0,2 - 0,6 bar PN40 DN50 DN50 Standard 32 Non disponible dans la boutique en ligne Régulateur de débordement Type 1916 série 35.705 acier/NBR plage de pression réduite 8,0 - 16 bar PN40 DN20 DN20 Standard 5 Non disponible dans la boutique en ligne Régulateur de débordement Type 1916 série 35.705 acier/EPDM plage de pression réduite 0,2 - 0,6 bar PN40 DN80 DN80 Standard 80 Non disponible dans la boutique en ligne Régulateur de débordement Type 1916 série 35.705 acier/EPDM plage de pression réduite 0,2 - 0,6 bar PN40 DN50 DN50 Standard 32 Non disponible dans la boutique en ligne Régulateur de débordement Type 1916 série 35.705 acier/EPDM plage de pression réduite 8,0 - 16,0 bar PN40 DN25 DN25 Standard 8 Non disponible dans la boutique en ligne Régulateur de débordement Type 1916 série 35.705 acier/EPDM plage de pression réduite 0,5 - 1,2 bar PN40 DN65 DN65 Standard 50 Non disponible dans la boutique en ligne