Eriks
ARI

ARI Régulateur de débordement Type 1915 série 23.705 fonte ductile/NBR plage de pression réduite 0,8 - 2,5 bar PN25 DN40

  • ERIKS:12442611
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Régulateur de pression excessive en ligne droite par l'intermédiaire d'un actionneur à membrane. Fonte nodulaire PN16/25 selon EN-JS1049. Diaphragme : NBR max. 100° Celsius (standard) ou EPDM max. 110° Celsius (option). Valve s'ouvre avec l'augmentation de pression en amont.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 24.12.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ARI
Série
23.705
Type
1915
Modèle
Action directe
Raccord
Bride
Diamètre nominale
DN40
Type de performance
Standard
Valeur Kvs
20 m³/h
Classe de pression
PN25
Plage de pression réduite
de 0.8 jusqu'à 2.5 bar
Pression d'entrée max.
20 bar
Température du fluide
de -10 jusqu'à 350 °C
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1049
Matiériau du clapet
1.4021+QT
Matière du siège
1.4021+QT
Matière de la membrane
EPDM
Matière du ressort
Acier
Avec des accouplements
Non
Avec manomètre
Non
Disconnecteur
Non