Régulateur de débordement Type 1915 série 23.705 fonte ductile/NBR plage de pression réduite 0,5 - 1,2 bar PN25 DN25 DN25 Standard 8 Non disponible dans la boutique en ligne Régulateur de débordement Type 1915 série 23.705 fonte ductile/NBR plage de pression réduite 2,0 - 5,0 bar PN25 DN25 DN25 Standard 8 Non disponible dans la boutique en ligne Régulateur de débordement Type 1915 série 23.705 fonte ductile/NBR plage de pression réduite 8,0 - 16 bar PN25 DN25 DN25 Standard 8 Non disponible dans la boutique en ligne Régulateur de débordement Type 1915 série 23.705 fonte ductile/NBR plage de pression réduite 0,2 - 0,6 bar PN25 DN80 DN80 Standard 80 Non disponible dans la boutique en ligne Régulateur de débordement Type 1915 série 23.705 fonte ductile/NBR plage de pression réduite 0,8 - 2,5 bar PN25 DN40 DN40 Standard 20 Non disponible dans la boutique en ligne Régulateur de débordement Type 1915 série 23.705 fonte ductile/NBR plage de pression réduite 4,5 - 10 bar PN25 DN65 DN65 Standard 50 Non disponible dans la boutique en ligne Régulateur de débordement Type 1915 série 23.705 fonte ductile/EPDM plage de pression réduite 2 - 5 bar PN25 DN65 DN65 Standard 50 Non disponible dans la boutique en ligne Régulateur de débordement Type 1915 série 23.705 fonte ductile/EPDM plage de pression réduite 0,2 - 0,6 bar PN25 DN15 DN15 Standard 3.2 Non disponible dans la boutique en ligne Régulateur de débordement Type 1915 série 23.705 fonte ductile/EPDM plage de pression réduite 2 - 5 bar PN25 DN150 DN150 Standard 280 Non disponible dans la boutique en ligne Régulateur de débordement Type 1915 série 23.705 fonte ductile/EPDM plage de pression réduite 4,5 - 10,0 bar PN25 DN32 DN32 Standard 12.5 Non disponible dans la boutique en ligne Régulateur de débordement Type 1915 série 23.705 fonte ductile/EPDM plage de pression réduite 0,5 - 1,2 bar PN25 DN25 DN25 Standard 8 Non disponible dans la boutique en ligne Régulateur de débordement Type 1915 série 23.705 fonte ductile/EPDM plage de pression réduite 0,8 - 2,5 bar PN25 DN150 DN150 Standard 280 Non disponible dans la boutique en ligne Régulateur de débordement Type 1915 série 23.705 fonte ductile/EPDM plage de pression réduite 8 - 16 bar PN25 DN150 DN150 Standard 280 Non disponible dans la boutique en ligne Régulateur de débordement Type 1915 série 23.705 fonte ductile/EPDM plage de pression réduite 0,5 - 1,2 bar PN25 DN80 DN80 Standard 80 Non disponible dans la boutique en ligne