Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ARI |
Série | 23.705 |
Type | 1915 |
Modèle | Action directe |
Raccord | Bride |
Diamètre nominale | DN150 |
Type de performance | Standard |
Valeur Kvs | 280 m³/h |
Classe de pression | PN25 |
Plage de pression réduite | de 8 jusqu'à 16 bar |
Pression d'entrée max. | 20 bar |
Température du fluide | de -10 jusqu'à 350 °C |
Matériau du boîtier | Fonte ductile |
Catégorie de qualité | EN-JS1049 |
Matiériau du clapet | 1.4021+QT |
Matière du siège | 1.4021+QT |
Matière de la membrane | EPDM |
Matière du ressort | Acier |
Avec des accouplements | Non |
Avec manomètre | Non |
Disconnecteur | Non |