Eriks
ARI

ARI Régulateur de débordement Type 1915 série 23.705 fonte ductile/EPDM plage de pression réduite 0,5 - 1,2 bar PN25 DN25

  • ERIKS:13456754
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Régulateur de pression précis et fiable, en fonte ductile, avec décharge de pression et étanchéité grâce à un soufflet en acier inoxydable, pour diverses applications industrielles.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 21.12.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ARI
Série
23.705
Type
1915
Modèle
Action directe
Raccord
Bride
Diamètre nominale
DN25
Type de performance
Standard
Valeur Kvs
8 m³/h
Classe de pression
PN25
Plage de pression réduite
de 0.5 jusqu'à 1.2 bar
Pression d'entrée max.
20 bar
Température du fluide
de -10 jusqu'à 350 °C
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1049
Matiériau du clapet
1.4021+QT
Matière du siège
1.4021+QT
Matière de la membrane
EPDM
Matière du ressort
Acier
Avec des accouplements
Non
Avec manomètre
Non
Disconnecteur
Non