Eriks
ARI

ARI Régulateur de débordement Type 1914 série 12.705 fonte/EPDM plage de pression réduite 0,8 - 2,5 bar PN16 DN20

  • ERIKS:13463550
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Régulateur de pression d'admission précis et fiable, en fonte, avec décharge de pression et étanchéité grâce à un soufflet en acier inoxydable, pour diverses applications industrielles.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 24.12.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ARI
Série
12.705
Type
1914
Modèle
Action directe
Raccord
Bride
Diamètre nominale
DN20
Type de performance
Standard
Valeur Kvs
5 m³/h
Classe de pression
PN16
Plage de pression réduite
de 0.8 jusqu'à 2.5 bar
Pression d'entrée max.
6 bar
Température du fluide
de -10 jusqu'à 300 °C
Matériau du boîtier
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1040
Matiériau du clapet
1.4021+QT
Matière du siège
1.4021+QT
Matière de la membrane
EPDM
Matière du ressort
Acier à ressort
Avec des accouplements
Non
Avec manomètre
Non
Disconnecteur
Non