| Produit | Diamètre nominale | Type de performance | Valeur Kvs [m³/h] | Disponible | Prixhors TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Régulateur de débordement Type 1914 série 12.705 fonte/EPDM plage de pression réduite 8 - 16 bar PN16 DN50 | DN50 | Standard | 32 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Régulateur de débordement Type 1914 série 12.705 fonte/EPDM plage de pression réduite 0,8 - 2,5 bar PN16 DN40 | DN40 | Standard | 20 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Régulateur de débordement Type 1914 série 12.705 fonte/EPDM plage de pression réduite 0,8 - 2,5 bar PN16 DN15 | DN15 | Standard | 3.2 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Régulateur de débordement Type 1914 série 12.705 fonte/EPDM plage de pression réduite 0,8 - 2,5 bar PN16 DN25 | DN25 | Standard | 8 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Régulateur de débordement Type 1914 série 12.705 fonte/EPDM plage de pression réduite 0,8 - 2,5 bar PN16 DN50 | DN50 | Standard | 32 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Régulateur de débordement Type 1914 série 12.705 fonte/EPDM plage de pression réduite 0,2 - 2,5 bar PN16 DN32 | DN32 | Standard | 12.5 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Régulateur de débordement Type 1914 série 12.705 fonte/EPDM plage de pression réduite 0,8 - 2,5 bar PN16 DN20 | DN20 | Standard | 5 | Non disponible dans la boutique en ligne |