687.50 CHF/ Unitéhors TVA
743.19 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 10.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | AQUATHERM |
Série | Blue pipe |
Forme | Courbe |
Matériau | PP-R |
Raccord diamètre extérieur | 355 mm |
Raccord | Embout en plastique à souder |
Raccord 2 | Manchon à coller |
Classe de pression | SDR11 |
Adapté pour raccord électrosoudable | Oui |
Angle du coude | 45 ° |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 90 °C |