Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
CH - français
Accueil
Courbe 45° Blue Pipe PP-R SDR1...
Courbe 45° Blue Pipe PP-R SDR11 MF Embout en plastique à souder
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Forme
Courbe
1
Raccord diamètre extérieur [mm]
355
1
Classe de pression
SDR11
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Courbe 45° Blue Pipe PP-R SDR11 MF Embout en plastique à souder
Produit
Forme
Raccord diamètre extérieur [mm]
Classe de pression
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Forme
Raccord diamètre extérieur [mm]
Classe de pression
Disponible
Prix
hors TVA
Coude angle 45° Blue Pipe PP-R SDR11 MF 355mm
Courbe
355
SDR11
687.50 CHF
/
unité
Se connecter