Eriks
ANSELL

ANSELL Gants HyFlex® 11-842, pointure 11

  • ERIKS:14917484
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Gants à usages multiples, désormais respectueux de l’environnement.

- Construction durable : Le support durable des gants à usages multiples HyFlex® 11-842 est fabriqué pour 90 % avec des fils de nylon recyclés*, ce qui réduit notre empreinte carbone de 75g CO2-eq/paire**. Ils utilisent un emballage intérieur sans plastique qui contient 53 % de matériaux en moins^

- Robustesse accrue.: la FORTIX™ Technology procure jusqu’à 20 % de résistance à l’abrasion en plus^^

- Confort accru : la ZONZ™ Comfort Fit Technology contribue à améliorer la respirabilité et la dextérité

- Compatibilité avec les écrans tactiles : ces gants industriels sont utilisables avec de nombreux appareils à écran tactile. Il n'est pas nécessaire de les retirer pour passer d'une tâche à l'autre. La sécurité sur le lieu de travail s’en trouve accrue

- Respect de la peau certifié : ces gants HyFlex® sont testés dermatologiquement et exempts de substances nocives


*plus de 30 % de matériaux recyclés dans le produit fini (basé sur la taille 9)

**comparé à des gants en nylon standard à usages multiples

^71 % d'émissions de gaz à effet de serre en moins- ECV (évaluation du cycle de vie) réalisée par Ansell, calculée en fonction de la réduction de poids et validée par des pairs

^^comparé à la version technologique précédente


Recommandé pour:

- Manutention générale
- Assemblage de petites pièces
- Manipulation de matières premières
- Saisie et fixation de composants
- Réglage de systèmes et vissage
- Opérations d’entreposage et de logistique
- Compatibilité avec les écrans tactiles industriels et grand public
- Contrôle qualité
- Manipulation et conditionnement des aliments secs
- Manipulation occasionnelle d'objets chauds : EN407 Contact Chaleur classe 1 (100°C pendant 15s)

Couleur: vert
Ajouter à la liste

8.45 CHF/ Pairehors TVA

9.13 CHFTVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 02.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8.45 CHF

-

72+

7.65 CHF

9.47%

144+

6.55 CHF

22.49%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ANSELL
Série
HyFlex®
Type
11-842
Série
HyFlex®
Type
11-842
Mesure du gant
11
Support
Nylon/spandex
Couleur
Noir / Vert
Couleur support
Vert
Couleur du revêtement
Noir
Calibre
15
Longueur
190 mm
Modèle de manchette
Poignet tricot
Sans latex
Oui
Eempt de silicone
Oui
Antistatique
Oui
Compatible avec les écrans tactiles
Oui
Contact alimentaire
Oui
EN 388:2016
4131A
Approbations
EN ISO 21420:2020, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, Food Contact, CE Number, Dermatologically Tested, OEKO-TEX® Centexbel, Ecovadis label