Gants à usages multiples, désormais respectueux de l’environnement.
- Construction durable : Le support durable des gants à usages multiples HyFlex® 11-842 est fabriqué pour 90 % avec des fils de nylon recyclés*, ce qui réduit notre empreinte carbone de 75g CO2-eq/paire**. Ils utilisent un emballage intérieur sans plastique qui contient 53 % de matériaux en moins^
- Robustesse accrue.: la FORTIX™ Technology procure jusqu’à 20 % de résistance à l’abrasion en plus^^
- Confort accru : la ZONZ™ Comfort Fit Technology contribue à améliorer la respirabilité et la dextérité
- Compatibilité avec les écrans tactiles : ces gants industriels sont utilisables avec de nombreux appareils à écran tactile. Il n'est pas nécessaire de les retirer pour passer d'une tâche à l'autre. La sécurité sur le lieu de travail s’en trouve accrue
- Respect de la peau certifié : ces gants HyFlex® sont testés dermatologiquement et exempts de substances nocives
*plus de 30 % de matériaux recyclés dans le produit fini (basé sur la taille 9)
**comparé à des gants en nylon standard à usages multiples
^71 % d'émissions de gaz à effet de serre en moins- ECV (évaluation du cycle de vie) réalisée par Ansell, calculée en fonction de la réduction de poids et validée par des pairs
^^comparé à la version technologique précédente
Recommandé pour:
- Manutention générale
- Assemblage de petites pièces
- Manipulation de matières premières
- Saisie et fixation de composants
- Réglage de systèmes et vissage
- Opérations d’entreposage et de logistique
- Compatibilité avec les écrans tactiles industriels et grand public
- Contrôle qualité
- Manipulation et conditionnement des aliments secs
- Manipulation occasionnelle d'objets chauds : EN407 Contact Chaleur classe 1 (100°C pendant 15s)
Couleur: vert