Eriks
3M

3M Coupe abrasive non tissée Scotch-Brite™ CF-HP

  • ERIKS:14884406
  • Fabricant:7613288016484
Image 1
Pour nettoyer, ébavurer et poncer les surfaces fines sur métaux, bois, matières plastiques etc.
Ajouter à la liste

2.33 CHF/ Unitéhors TVA

2.52 CHFTVA incluse

28 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
3M
Série
Scotch-Brite™ CF-HP
Série
Scotch-Brite™ CF-HP
Granulation
180
Nuance
Moyen
Largeur
152 mm
Couleur
Gris
Matériau du revêtement
carbure de silicium
Type de ponçage
Pose à sec ou humide