Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
CH - français
Accueil
Pads Scotch-Brite™
Pads Scotch-Brite™
Pour nettoyer, ébavurer et poncer les surfaces fines sur métaux, bois, matières plastiques etc.
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Granulation
180
1
Nuance
Moyen
1
Ultra fin
1
Largeur [mm]
152
1
158
1
Longueur [mm]
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Pads Scotch-Brite™
Produit
Granulation
Nuance
Largeur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Granulation
Nuance
Largeur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Coupe abrasive non tissée Scotch-Brite™ CF-HP
180
Moyen
152
2.33 CHF
/
unité
Feuille de coupe abrasive non tissée Scotch-Brite™ CF-HP, 158 mm x 224 mm, S UFN
Ultra fin
158
2.33 CHF
/
unité
Se connecter