Eriks

Robinets à soupape taraudés

  • 117
  • 10
  • 18
  • 18
  • 18
  • 16
  • 15
  • 8
  • 5
  • 5
136 Produits affichés pour Robinets à soupape taraudés
Product Image

ECON® Robinet à soupape Type: 3040 Bronze/Acier inoxydable Disque de régulation Droit PN32 Taraudé (BSPP) 1/2" (15)

  • Eriks:11813275
  • Catégorie de qualité:G-CuSn5ZnPb (Rg5)
  • Diamètre nominale:1/2" (15)
  • Classe de pression:PN32

165.50 CHF/ Unitéhors TVA

178.91 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026
Product Image

ECON® Robinet à soupape Type: 250 Bronze/Bronze Soupape fixe Droit PN16 Taraudé (BSPP) 1/2" (15)

  • Eriks:11810719
  • Catégorie de qualité:G-CuSn5ZnPb (Rg5)
  • Diamètre nominale:1/2" (15)
  • Classe de pression:PN16

27.90 CHF/ Unitéhors TVA

30.16 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026
Product Image

ECON® Robinet à soupape Type: 250 Bronze/Bronze Soupape fixe Droit PN16 Taraudé (BSPP) 3/4" (20)

  • Eriks:11810721
  • Catégorie de qualité:G-CuSn5ZnPb (Rg5)
  • Diamètre nominale:3/4" (20)
  • Classe de pression:PN16

39.90 CHF/ Unitéhors TVA

43.13 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

46.30 CHF/ Unitéhors TVA

50.05 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

395.50 CHF/ Unitéhors TVA

427.54 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026
Product Image

ECON® Robinet à soupape Type: 1275 Bronze/Bronze Clapet anti-retour sans ressort Droit PN25 Taraudé (BSPP) 1" (25)

  • Eriks:14028266
  • Catégorie de qualité:CC491K (RG5)
  • Diamètre nominale:1" (25)
  • Classe de pression:PN25

82.20 CHF/ Unitéhors TVA

88.86 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026
Product Image

ECON® Robinet à soupape Type: 1275 Bronze/Bronze Soupape fixe Droit PN25 Taraudé (BSPP) 1/4" (8)

  • Eriks:14028247
  • Catégorie de qualité:CC491K (RG5)
  • Diamètre nominale:1/4" (8)
  • Classe de pression:PN25

35.10 CHF/ Unitéhors TVA

37.94 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026
Product Image

ECON® Robinet à soupape Type: 695 Bronze/PTFE Soupape fixe Droit PN16 Taraudé (BSPP) 1" (25)

  • Eriks:11811601
  • Catégorie de qualité:G-CuSn5ZnPb (Rg5)
  • Diamètre nominale:1" (25)
  • Classe de pression:PN16

98.70 CHF/ Unitéhors TVA

106.69 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

192.50 CHF/ Unitéhors TVA

208.09 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026
Product Image

ECON® Robinet de vidange Type: 573 Bronze/NBR Bouton Fileté (BSPP)/Taraudé (BSPP) PN10 1/2" (15)

  • Eriks:12035725
  • Diamètre nominale:1/2" (15)
  • Classe de pression:PN10
  • Longueur totale:167 mm

133.00 CHF/ Unitéhors TVA

143.77 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026
Product Image

ECON® Robinet à soupape Type: 250 Bronze/Bronze Soupape fixe Droit PN16 Taraudé (BSPP) 1" (25)

  • Eriks:11810716
  • Catégorie de qualité:G-CuSn5ZnPb (Rg5)
  • Diamètre nominale:1" (25)
  • Classe de pression:PN16

51.60 CHF/ Unitéhors TVA

55.78 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

64.20 CHF/ Unitéhors TVA

69.40 CHFTVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

89.20 CHF/ Unitéhors TVA

96.43 CHFTVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

64.10 CHF/ Unitéhors TVA

69.29 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

439.00 CHF/ Unitéhors TVA

474.56 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026
Product Image

ECON® Robinet à soupape Type: 3040 Bronze/Acier inoxydable Disque de régulation Droit PN32 Taraudé (BSPP) 2" (50)

  • Eriks:11813274
  • Catégorie de qualité:G-CuSn5ZnPb (Rg5)
  • Diamètre nominale:2" (50)
  • Classe de pression:PN32

484.50 CHF/ Unitéhors TVA

523.74 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026
Product Image

ECON® Robinet à soupape Type: 695 Bronze/PTFE Soupape fixe Droit PN16 Taraudé (BSPP) 3/4" (20)

  • Eriks:11811604
  • Catégorie de qualité:G-CuSn5ZnPb (Rg5)
  • Diamètre nominale:3/4" (20)
  • Classe de pression:PN16

85.80 CHF/ Unitéhors TVA

92.75 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026
Product Image

ECON® Robinet à soupape Type: 3040 Bronze/Acier inoxydable Disque de régulation Droit PN32 Taraudé (BSPP) 1.1/4" (32)

  • Eriks:11813279
  • Catégorie de qualité:G-CuSn5ZnPb (Rg5)
  • Diamètre nominale:1.1/4" (32)
  • Classe de pression:PN32

316.00 CHF/ Unitéhors TVA

341.60 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026
Product Image

ECON® Robinet à soupape Type: 250 Bronze/Bronze Soupape fixe Droit PN16 Taraudé (BSPP) 1.1/2" (40)

  • Eriks:11810723
  • Catégorie de qualité:G-CuSn5ZnPb (Rg5)
  • Diamètre nominale:1.1/2" (40)
  • Classe de pression:PN16

99.50 CHF/ Unitéhors TVA

107.56 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026
Product Image

ECON® Robinet à soupape Type: 251A Bronze/PTFE Soupape fixe Droit PN16 Taraudé (BSPP) 1.1/2" (40)

  • Eriks:11815442
  • Catégorie de qualité:CC491K
  • Diamètre nominale:1.1/2" (40)
  • Classe de pression:PN16

110.50 CHF/ Unitéhors TVA

119.45 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026
Product Image

ECON® Robinet à soupape Type: 695 Bronze/PTFE Soupape fixe Droit PN16 Taraudé (BSPP) 1/2" (15)

  • Eriks:11811603
  • Catégorie de qualité:G-CuSn5ZnPb (Rg5)
  • Diamètre nominale:1/2" (15)
  • Classe de pression:PN16

55.90 CHF/ Unitéhors TVA

60.43 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026
Product Image

ECON® Robinet de vidange Type: 573 Bronze/NBR Bouton Fileté (BSPP)/Taraudé (BSPP) PN10 3/4" (20)

  • Eriks:12034041
  • Diamètre nominale:3/4" (20)
  • Classe de pression:PN10
  • Longueur totale:180 mm

143.00 CHF/ Unitéhors TVA

154.58 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026
Product Image

ECON® Robinet à soupape Type: 3040 Bronze/Acier inoxydable Disque de régulation Droit PN32 Taraudé (BSPP) 1" (25)

  • Eriks:11813273
  • Catégorie de qualité:G-CuSn5ZnPb (Rg5)
  • Diamètre nominale:1" (25)
  • Classe de pression:PN32

231.00 CHF/ Unitéhors TVA

249.71 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026
Product Image

ECON® Robinet à soupape Type: 251A Bronze/PTFE Soupape fixe Droit PN16 Taraudé (BSPP) 1/4" (8)

  • Eriks:11815439
  • Catégorie de qualité:CC491K
  • Diamètre nominale:1/4" (8)
  • Classe de pression:PN16

24.60 CHF/ Unitéhors TVA

26.59 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026
Product Image

ECON® Robinet à soupape Type: 1275 Bronze/Bronze Soupape fixe Droit PN25 Taraudé (BSPP) 1.1/4" (32)

  • Eriks:14028258
  • Catégorie de qualité:CC491K (RG5)
  • Diamètre nominale:1.1/4" (32)
  • Classe de pression:PN25

115.00 CHF/ Unitéhors TVA

124.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026