85.80 CHF/ Unitéhors TVA
92.75 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 01.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ECON® |
Type | 695 |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier | Bronze |
Catégorie de qualité | G-CuSn5ZnPb (Rg5) |
Diamètre nominale | 3/4" (20) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN16 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 70 mm |
Type de commande | Commande à levier |
Type de soupape | Soupape fixe |
Type de chapeau | Vissé |
Type de joint d`axe | Etoupe |
Joint | PTFE |
Matiériau du clapet | MS 58 |
Matière de l'axe | MS 58 |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | PTFE |
Matière du chapeau | MS 58 |
Matière du joint de chapeau | PTFE |
Matière de l'actionneur | Laiton |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 180 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 6 bar |
DN | 3/4" (20) |
H | 96 mm |
L | 70 mm |
M | 130 mm |
Poids | 0.85 kg |