Eriks

Robinets à soupape manuels

  • 151
  • 570
  • 45
  • 6
  • 8
  • 61
  • 61
  • 18
  • 7
  • 4
  • 1
  • 25
  • 20
796 Produits affichés pour Robinets à soupape manuels
Product Image

ECON® Robinet à soupape Type: 3040 Bronze/Acier inoxydable Disque de régulation Droit PN32 Taraudé (BSPP) 1/2" (15)

  • Eriks:11813275
  • Catégorie de qualité:G-CuSn5ZnPb (Rg5)
  • Diamètre nominale:1/2" (15)
  • Classe de pression:PN32

165.50 CHF/ Unitéhors TVA

178.91 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026
Product Image

ECON® Robinet à soupape Type: 250 Bronze/Bronze Soupape fixe Droit PN16 Taraudé (BSPP) 1/2" (15)

  • Eriks:11810719
  • Catégorie de qualité:G-CuSn5ZnPb (Rg5)
  • Diamètre nominale:1/2" (15)
  • Classe de pression:PN16

27.90 CHF/ Unitéhors TVA

30.16 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026
Product Image

ECON® Robinet à soupape Type: 241 Fonte/Acier inoxydable Clapet anti-retour avec ressort Droit PN16 Bride DN20

  • Eriks:13451875
  • Catégorie de qualité:EN-JL1040
  • Diamètre nominale:DN20
  • Classe de pression:PN16

97.30 CHF/ Unitéhors TVA

105.18 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026
Product Image

ECON® Robinet à soupape Type: 241 Fonte/Acier inoxydable Clapet anti-retour avec ressort Droit PN16 Bride DN50

  • Eriks:13416431
  • Catégorie de qualité:EN-JL1040
  • Diamètre nominale:DN50
  • Classe de pression:PN16

139.50 CHF/ Unitéhors TVA

150.80 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

241.50 CHF/ Unitéhors TVA

261.06 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026
Product Image

ECON® Robinet à soupape Type: 250 Bronze/Bronze Soupape fixe Droit PN16 Taraudé (BSPP) 3/4" (20)

  • Eriks:11810721
  • Catégorie de qualité:G-CuSn5ZnPb (Rg5)
  • Diamètre nominale:3/4" (20)
  • Classe de pression:PN16

39.90 CHF/ Unitéhors TVA

43.13 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

46.30 CHF/ Unitéhors TVA

50.05 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026
Product Image

ECON® Robinet à soupape Type: 241 Fonte/Acier inoxydable Soupape fixe Droit PN16 Bride DN25

  • Eriks:11810647
  • Catégorie de qualité:EN-JL1040
  • Diamètre nominale:DN25
  • Classe de pression:PN16

74.20 CHF/ Unitéhors TVA

80.21 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

543.00 CHF/ Unitéhors TVA

586.98 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026
Product Image

ECON® Robinet à soupape Type: 268 Fonte/Bronze Disque de régulation Droit PN16 Bride DN65

  • Eriks:12160088
  • Catégorie de qualité:EN-JL1040
  • Diamètre nominale:DN65
  • Classe de pression:PN16

288.50 CHF/ Unitéhors TVA

311.87 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026
Product Image

ECON® Robinet à soupape Type: 247 Fonte nodulaire/Acier inoxydable Soupape fixe Droit PN16 Bride DN32

  • Eriks:11810701
  • Catégorie de qualité:EN-JS1025
  • Diamètre nominale:DN32
  • Classe de pression:PN16

137.50 CHF/ Unitéhors TVA

148.64 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

395.50 CHF/ Unitéhors TVA

427.54 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026
Product Image

ECON® Robinet à soupape Type: 241 Fonte/Acier inoxydable Clapet anti-retour avec ressort Droit PN16 Bride DN25

  • Eriks:13451876
  • Catégorie de qualité:EN-JL1040
  • Diamètre nominale:DN25
  • Classe de pression:PN16

88.00 CHF/ Unitéhors TVA

95.13 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026
Product Image

ECON® Robinet à soupape Type: 1275 Bronze/Bronze Clapet anti-retour sans ressort Droit PN25 Taraudé (BSPP) 1" (25)

  • Eriks:14028266
  • Catégorie de qualité:CC491K (RG5)
  • Diamètre nominale:1" (25)
  • Classe de pression:PN25

82.20 CHF/ Unitéhors TVA

88.86 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

137.50 CHF/ Unitéhors TVA

148.64 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026
Product Image

ECON® Robinet à soupape Type: 241 Fonte/Acier inoxydable Soupape fixe Droit PN16 Bride DN50

  • Eriks:11810656
  • Catégorie de qualité:EN-JL1040
  • Diamètre nominale:DN50
  • Classe de pression:PN16

120.50 CHF/ Unitéhors TVA

130.26 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026
Product Image

ECON® Robinet à soupape Type: 241 Fonte/Acier inoxydable Disque de régulation Droit PN16 Bride DN40

  • Eriks:11810655
  • Catégorie de qualité:EN-JL1040
  • Diamètre nominale:DN40
  • Classe de pression:PN16

128.50 CHF/ Unitéhors TVA

138.91 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026
Product Image

ECON® Robinet à soupape Type: 1275 Bronze/Bronze Soupape fixe Droit PN25 Taraudé (BSPP) 1/4" (8)

  • Eriks:14028247
  • Catégorie de qualité:CC491K (RG5)
  • Diamètre nominale:1/4" (8)
  • Classe de pression:PN25

35.10 CHF/ Unitéhors TVA

37.94 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026
Product Image

ECON® Robinet à soupape Type: 263 Fonte nodulaire/Bronze Soupape fixe Droit PN16 Bride DN100

  • Eriks:11810754
  • Catégorie de qualité:EN-JS1025
  • Diamètre nominale:DN100
  • Classe de pression:PN16

550.50 CHF/ Unitéhors TVA

595.09 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026
Product Image

ECON® Robinet à soupape Type: 695 Bronze/PTFE Soupape fixe Droit PN16 Taraudé (BSPP) 1" (25)

  • Eriks:11811601
  • Catégorie de qualité:G-CuSn5ZnPb (Rg5)
  • Diamètre nominale:1" (25)
  • Classe de pression:PN16

98.70 CHF/ Unitéhors TVA

106.69 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

192.50 CHF/ Unitéhors TVA

208.09 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026
Product Image

ECON® Robinet à soupape Type: 276 Bronze/Bronze Soupape fixe Angle PN16 Bride DN80

  • Eriks:14439872
  • Catégorie de qualité:CC491K (RG5)
  • Diamètre nominale:DN80
  • Classe de pression:PN16

676.00 CHF/ Unitéhors TVA

730.76 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026
Product Image

ECON® Robinet de vidange Type: 573 Bronze/NBR Bouton Fileté (BSPP)/Taraudé (BSPP) PN10 1/2" (15)

  • Eriks:12035725
  • Diamètre nominale:1/2" (15)
  • Classe de pression:PN10
  • Longueur totale:167 mm

133.00 CHF/ Unitéhors TVA

143.77 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

901.00 CHF/ Unitéhors TVA

973.98 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

328.50 CHF/ Unitéhors TVA

355.11 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026