CHF 302.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 327.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WIKA |
Serie | TR10-C |
Typ | 30072 |
Ausführung | Temperatur Sensor |
Ausführung des Anschlusskopfes | Type BSZ |
Messelement | Pt100 3 Leiter |
Genauigkeitsklasse | Klasse A IEC 60751 |
Messeinsatz | Ja |
Messbereich | von -30 bis 300 °C |
Kopftransmitter | Nein |
Mit Display | Nein |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/2" BSPP(G) |
Mit Halsrohr | Ja |
Mit Tauchrohr | Ja |
Durchmesser Sensor | 6 mm |
Durchmesser Tauchrohr | 9 mm |
Einstecklänge | 100 mm |
Material Prozessanschluss | Edelstahl 316Ti |
Material Anschlusskopf | Aluminium |
Material Sensor | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Tauchrohr | Edelstahl 316Ti |
Elektrischer Anschluss | Kabeleinführung M20 x 1.5 |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Explosionsgeschützt | Nein |
Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Umgebungstemperatur | von -40 bis 80 °C |