



| Produkt | Messelement | Messeinsatz | Messbereich [°C] | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur Sensor Fig. 30072 Pt100 Serie TR10-C Aluminium/Edelstahl Messbereich -30 - 300 °C Einstecklänge 100 mm 1/2" BSPP | Pt100 3 Leiter | Ja | von -30 bis 300 | CHF 302.50/stück | |
| Temperatur Sensor Fig. 30072 Pt100 Serie TR10-C Aluminium/Edelstahl Messbereich -30 - 300 °C Einstecklänge 250 mm 1/2" BSPP | Pt100 3 Leiter | Ja | von -30 bis 300 | CHF 159.00/stück | |
| Temperatur Sensor Fig. 30072 Pt100 Serie TR10-C Aluminium/Edelstahl Messbereich -30 - 300 °C Einstecklänge 75 mm 1/2" BSPP | Pt100 3 Leiter | Ja | von -30 bis 300 | CHF 211.50/stück | |
| Temperatur Sensor Fig. 30072 Pt100 Serie TR10-C Aluminium/Edelstahl Messbereich -30 - 300 °C Einstecklänge 50 mm 1/2" BSPP | Pt100 3 Leiter | Ja | von -30 bis 300 | CHF 211.50/stück | |
| Temperatur Sensor Fig. 30072 Pt100 Serie TR10-C Aluminium/Edelstahl Messbereich -30 - 300 °C Einstecklänge 150 mm 1/2" BSPP | Pt100 3 Leiter | Ja | von -30 bis 300 | CHF 306.00/stück | |
| Temperatur Sensor Fig. 30072 Pt100 Serie TR10-C Aluminium/Edelstahl Messbereich -30 - 300 °C Einstecklänge 200 mm 1/2" BSPP | Pt100 3 Leiter | Ja | von -30 bis 300 | Nicht im Webshop verfügbar |