Eriks
WIKA

WIKA Solid-Front Manometer Typ: 1392 Serie: 233.30 Edelstahl 304/Sicherheitsglas R100 von 0 zu 10 bar 1.0 % Glyzerin Anschluss unten Edelstahl 316L (1.4404) 1/2" BSPP(G) Direkt

  • ERIKS:11812298
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Solid-front Manometer nach EN 837-1 und erhöhten Sicherheitsvorschriften, ausgestattet mit einer Edelstahl-Schutzwand, die fest mit dem Gehäuse zwischen Rohrfeder und Zifferblatt verbunden ist.
Zur Liste hinzufügen

CHF 246.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 266.47inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WIKA
Serie
233.30
Typ
1392
Ausführung
Solid-Front
EN-Norm
EN 837-1
Gehäusedurchmesser
100 mm
Messbereich
von 0 bis 10
Druckeinheit
bar
Genauigkeitsklasse
1.0 %
Blow-out inbegriffen
Ja
Flüssigkeit gedämpft
Ja
Füllflüssigkeit
Glyzerin
Montage Manometer
Direkt
Anschlussstelle
Anschluss unten
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Material Gehäuse
Edelstahl 304
Material Prozessanschluss
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Scheibe
Sicherheitsglas
Material Wahl
Aluminium
Max. Überdruck
13 bar
Schutzklasse
IP66/IP67
Mediumtemperatur
von -20 bis 100 °C
Umgebungstemperatur
von -20 bis 60 °C
Explosionsgeschützt
Nein
Gehäusedurchmesser
R100
a
24 mm
b
57.5 mm
D1
101 mm
D2
100 mm
e
17.5 mm
h
87 mm
SW
22 mm