Solid-Front Manometer Typ: 1392 Serie: 233.30 Edelstahl 304/Sicherheitsglas R100 von 0 zu 10 bar 1.0 % Glyzerin Anschluss unten Edelstahl 316L (1.4404) 1/2" BSPP(G) Direkt 100 von 0 bis 10 bar CHF 246.50 / stück Solid-Front Manometer Typ: 1392 Serie: 233.30 Edelstahl 304/Sicherheitsglas R63 von 0 zu 6 bar 1.6 % Glyzerin Anschluss unten Edelstahl 316L (1.4404) 1/4" BSPP(G) Direkt 63 von 0 bis 6 bar CHF 104.50 / stück Solid-Front Manometer Typ: 1392 Serie: 233.30 Edelstahl 304/Sicherheitsglas R63 von 0 zu 10 bar 1.6 % Glyzerin Anschluss unten Edelstahl 316L (1.4404) 1/4" BSPP(G) Direkt 63 von 0 bis 10 bar CHF 110.50 / stück Solid-Front Manometer Typ: 1392 Serie: 233.30 Edelstahl 304/Sicherheitsglas R100 von 0 zu 16 bar 1.0 % Glyzerin Anschluss unten Edelstahl 316L (1.4404) 1/2" BSPP(G) Direkt 100 von 0 bis 16 bar CHF 246.50 / stück Solid-Front Manometer Typ: 1392 Serie: 233.30 Edelstahl 304/Sicherheitsglas R100 von 0 zu 25 bar 1.0 % Glyzerin Anschluss unten Edelstahl 316L (1.4404) 1/2" BSPP(G) Direkt 100 von 0 bis 25 bar CHF 246.50 / stück Solid-Front Manometer Typ: 1392 Serie: 233.30 Edelstahl 304/Sicherheitsglas R63 von 0 zu 4 bar 1.6 % Glyzerin Anschluss unten Edelstahl 316L (1.4404) 1/4" BSPP(G) Direkt 63 von 0 bis 4 bar CHF 116.50 / stück Solid-Front Manometer Typ: 1392 Serie: 233.30 Edelstahl 304/Sicherheitsglas R100 von 0 zu 6 bar 1.0 % Glyzerin Anschluss unten Edelstahl 316L (1.4404) 1/2" BSPP(G) Direkt 100 von 0 bis 6 bar CHF 245.50 / stück Solid-Front Manometer Typ: 1392 Serie: 233.30 Edelstahl 304/Sicherheitsglas R100 von 0 zu 1 bar 1.0 % Glyzerin Anschluss unten Edelstahl 316L (1.4404) 1/2" BSPP(G) Direkt 100 von 0 bis 1 bar CHF 235.50 / stück Solid-Front Manometer Typ: 1392 Serie: 233.30 Edelstahl 304/Sicherheitsglas R100 von 0 zu 4 bar 1.0 % Glyzerin Anschluss unten Edelstahl 316L (1.4404) 1/2" BSPP(G) Direkt 100 von 0 bis 4 bar CHF 128.50 / stück Solid-Front Manometer Typ: 1392 Serie: 233.30 Edelstahl 304/Sicherheitsglas R63 von-1 zu 3 bar 1.6 % Glyzerin Anschluss unten Edelstahl 316L (1.4404) 1/4" BSPP(G) Direkt 63 von -1 bis 3 bar CHF 116.50 / stück Solid-Front Manometer Typ: 1392 Serie: 233.30 Edelstahl 304/Sicherheitsglas R100 von 0 zu 2.5 bar 1.0 % Glyzerin Anschluss unten Edelstahl 316L (1.4404) 1/2" BSPP(G) Direkt 100 von 0 bis 2.5 bar CHF 235.50 / stück Solid-Front Manometer Typ: 1392 Serie: 233.30 Edelstahl 304/Sicherheitsglas R63 von 0 zu 16 bar 1.6 % Glyzerin Anschluss unten Edelstahl 316L (1.4404) 1/4" BSPP(G) Direkt 63 von 0 bis 16 bar CHF 113.00 / stück Solid-Front Manometer Typ: 1392 Serie: 233.30 Edelstahl 304/Sicherheitsglas R63 von 0 zu 16 bar 1.6 % Glyzerin Anschluss unten Edelstahl 316L (1.4404) 1/4" BSPP(G) Direkt 63 von 0 bis 16 bar CHF 113.00 / stück Solid-Front Manometer Typ: 1392 Serie: 233.30 Edelstahl 304/Sicherheitsglas R100 von 0 zu 160 bar 1.0 % Glyzerin Anschluss unten Edelstahl 316L (1.4404) 1/2" BSPP(G) Direkt 100 von 0 bis 160 bar CHF 268.50 / stück Solid-Front Manometer Typ: 1392 Serie: 233.30 Edelstahl 304/Sicherheitsglas R63 von 0 zu 40 bar 1.6 % Glyzerin Anschluss unten Edelstahl 316L (1.4404) 1/4" BSPP(G) Direkt 63 von 0 bis 40 bar CHF 113.00 / stück Solid-Front Manometer Typ: 1392 Serie: 233.30 Edelstahl 304/Sicherheitsglas R63 von 0 zu 2.5 bar 1.6 % Glyzerin Anschluss unten Edelstahl 316L (1.4404) 1/4" BSPP(G) Direkt 63 von 0 bis 2.5 bar CHF 116.50 / stück Solid-Front Manometer Typ: 1392 Serie: 233.30 Edelstahl 304/Sicherheitsglas R160 von 0 zu 10 bar 1.0 % Glyzerin Anschluss unten Edelstahl 316L (1.4404) 1/2" BSPP(G) Direkt 160 von 0 bis 10 bar CHF 257.50 / stück Solid-Front Manometer Typ: 1392 Serie: 233.30 Edelstahl 304/Sicherheitsglas R100 von 0 zu 250 bar 1.0 % Glyzerin Anschluss unten Edelstahl 316L (1.4404) 1/2" BSPP(G) Direkt 100 von 0 bis 250 bar CHF 268.50 / stück Solid-Front Manometer Typ: 1392 Serie: 233.30 Edelstahl 304/Sicherheitsglas R100 von 0 zu 40 bar 1.0 % Glyzerin Anschluss unten Edelstahl 316L (1.4404) 1/2" BSPP(G) Direkt 100 von 0 bis 40 bar CHF 232.00 / stück Solid-Front Manometer Typ: 1392 Serie: 233.30 Edelstahl 304/Sicherheitsglas R100 von 0 zu 400 bar 1.0 % Glyzerin Anschluss unten Edelstahl 316L (1.4404) 1/2" BSPP(G) Direkt 100 von 0 bis 400 bar CHF 252.50 / stück