Eriks
WERA

WERA Bit-Satz Bit-Check 7 TX Diamond 1

  • ERIKS:13195396
  • Hersteller:5057415001
Image 1
Bit-Sortiment Bit-Check 7 TX Diamond 1, 7-teilig

Ausführung:Mit diamantbeschichteten Bits im Kunststoffhalter. Die Bits sind übersichtlich untergebracht und können schnell und gezielt entnommen werden. Durch die Diamantbeschichtung werden „Cam-Out-Kräfte“, die einen hohen Anpressdruck beim Schraubvorgang erfordern, reduziert.

Anwendung: Für Verschraubungen bei empfindlichen Materialien und hochwertigen Oberflächen.


Satzinhalt:
1 Bithalter Rapidaptor
6 Bits Innen-TORX® T 10; 15; 20; 25; 30; 40
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WERA