Eriks
WERA

Bit-Sortiment Bit-Check 7 Diamond 1

Bits mit mikroskopisch kleinen Diamantpartikeln auf der Bitspitze. Diese sorgen für einen sicheren Halt auf der Schraube, reduzieren die benötigte Anpresskraft und damit das Risiko abzurutschen. BiTorsion-Bits mit Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen Energie abgeleitet wird. Mit weicher BiTorsion-Zone, um ein Verwinden der Bit-Spitze bei hohen Belastungen zu verhindern. Hierdurch wird die Lebensdauer des Produkts erheblich erhöht. Versehen mit Rapidaptor-Technologie, um die Bits platzieren zu können, ohne dazu die Hülse bedienen zu müssen. Um die Bits wieder zu entfernen, müssen Sie nur die Hülse nach vorn schieben – so können Sie rasend schnell Bits sogar mit einer Hand wechseln. Zum Platzieren im Bohrschrauber oder im Bohrkopf einer elektronisch geregelten Bohrmaschine. Der mehrteilige Bit-Check überzeugt durch sein geringes Gewicht und seine ausgezeichnete Kompaktheit. Dabei sorgt das weiche Material im untersten Teil des Bit-Checks für besseren Halt der Bits und erleichtert gleichzeitig das Herausnehmen. Das Profil und das Format der Bits sind einfach zu erkennen dank des Wera „Take it easy“-Werkzeug-Findex mit Farbkennzeichnung und deutlich sichtbarer Beschriftung.
Image 1
1 of Bit-Sortiment Bit-Check 7 Diamond 1
ProduktVerfügbarPreisexkl. MwSt