

CHF 47.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 51.24inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | UTZ |
Serie | RAKO |
Inhalt | 50 l |
Höhe | 460 mm |
Durchmesser | 440 mm |
Form | Rundbehälter |
Farbe | Schwarz |