Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Rundbehälter RAKO, schwarz
Rundbehälter RAKO, schwarz
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Inhalt [l]
50
1
Höhe [mm]
460
1
Durchmesser [mm]
440
2
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Rundbehälter RAKO, schwarz
Produkt
Inhalt [l]
Höhe [mm]
Durchmesser [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Inhalt [l]
Höhe [mm]
Durchmesser [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Rako Deckel Rundbehälter 440x460 50L schwarz
440
CHF 19.25
/
stück
Rako Rundbehälter 440x460 50L schwarz
50
460
440
CHF 47.40
/
stück
Anmelden