Eriks
TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Rillenkugellager mit extra breiter Innenring mit Ringnut und Sprengring Stahl Beidseitig abgedichtet 206KLLG

  • ERIKS:13162416
  • Hersteller:206KLLGZ17P
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Rillenkugellager.
Mechani-Dichtung auf beiden Seiten.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Zur Liste hinzufügen

CHF 96.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 104.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
200
Typ
206
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
24 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Nuttyp
mit Ringnut und Sprengring
Dynamische Belastung
21.6 kN
Statische Belastung
11.3 kN
Gewicht
0.255 kg