Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Einreihiges Rillenkugellager m...
Einreihiges Rillenkugellager mit extra breiter Innenring mit Ringnut und Sprengring Stahl Beidseitig abgedichtet
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Innendurchmesser [mm]
30
1
Außendurchmesser [mm]
62
1
Breite [mm]
24
1
Material Dichtung
Lagerluft
Käfig
Laufgenauigkeit
Schmierung
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Einreihiges Rillenkugellager mit extra breiter Innenring mit Ringnut und Sprengring Stahl Beidseitig abgedichtet
Produkt
Innendurchmesser [mm]
Außendurchmesser [mm]
Breite [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Innendurchmesser [mm]
Außendurchmesser [mm]
Breite [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Einreihiges Rillenkugellager mit extra breiter Innenring mit Ringnut und Sprengring Stahl Beidseitig abgedichtet 206KLLG
30
62
24
CHF 96.49
/
stück
Anmelden