TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager HM220149/HM220110

  • ERIKS:13173972
  • Hersteller:HM220149/HM220110
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 304.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 329.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
99.975 mm
Außendurchmesser Außenring
156.975 mm
Breite gesamt
42 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Alternativen
Product Image

SKF Einreihiges Kegelrollenlager HM 220149/110

  • ERIKS:13635844
  • Manufacturer:HM 220149/110

CHF 202.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 218.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026