SKF

SKF Einreihiges Kegelrollenlager HM 220149/110

  • ERIKS:13635844
  • Hersteller:HM 220149/110
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 202.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 218.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
99.975 mm
Außendurchmesser Außenring
156.975 mm
Breite gesamt
42 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
303 kN
Statische Belastung
400 kN
Referenzdrehzahl
3200 rpm
Grenzdrehzahl
4000 rpm
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager HM220149/HM220110

  • ERIKS:13173972
  • Manufacturer:HM220149/HM220110

CHF 304.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 329.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026