TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 687/672

  • ERIKS:24017308
  • Hersteller:687/672
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 294.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 318.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
101.6 mm
Außendurchmesser Außenring
168.275 mm
Breite gesamt
41.275 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Alternativen
Product Image

SKF Einreihiges Kegelrollenlager 687/672/Q

  • ERIKS:12121333
  • Manufacturer:687/672/Q

CHF 198.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 214.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026