CHF 198.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 214.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 101.6 mm |
Außendurchmesser Außenring | 168.275 mm |
Breite gesamt | 42.445 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
CHF 294.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 318.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026