CHF 284.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 307.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 313 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser Außenring | 120 mm |
Breite gesamt | 31.5 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
CHF 144.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 156.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026