Eriks
SKF

SKF 31311, Einreihiges Kegelrollenlager, 55 mm ID, 120 mm Tasse OD, 31.5 mm WD

  • ERIKS:13529529
  • Hersteller:31311
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 144.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 156.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
313
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
55 mm
Innendurchmesser
2.1654 in
Außendurchmesser Außenring
120 mm
Außendurchmesser Außenring
4.7244 in
Breite Außenring
21 mm
Breite Außenring
0.8268 in
Breite Innenring
29 mm
Breite Innenring
1.1417 in
Breite gesamt
31.5 mm
Breite gesamt
1.2402 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
149 kN
Statische Belastung
137 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
16.6 kN
Referenzdrehzahl
4300 rpm
Grenzdrehzahl
5600 rpm
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
3.33 lb
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 31311

  • ERIKS:11441159
  • Manufacturer:100057671

CHF 284.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 307.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026