STENNEI

STENNEI Spannbüchse 1215A 30mm Bohrung (Taper)

  • ERIKS:14887258
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
2 Befestigungs- und 1 Abzugsgewinde.
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.38inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 28.10

-

3+

CHF 22.75

19.04%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STENNEI
Serie
Taper Bush Metric
Typ
1215
Bohrungsdurchmesser
30 mm
Material
Grauguss
Länge
38.1 mm
Größter Außendurchmesser
50.5 mm
Keilnut Breite
8 mm
Keilnut Tiefe
3.3 mm
Art der Befestigungsschrauben
3/8 x 5/8
Anzugsdrehmoment
20 Nm
b
8 mm
t
3.3 mm