Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Spannbüchsen No. 1215 A
Spannbüchsen No. 1215 A
2 Befestigungs- und 1 Abzugsgewinde.
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Bohrungsdurchmesser [mm]
30
1
Material
Grauguss
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Spannbüchsen No. 1215 A
Produkt
Bohrungsdurchmesser [mm]
Material
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Bohrungsdurchmesser [mm]
Material
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Spannbüchse 1215A 30mm Bohrung (Taper)
30
Grauguss
EUR 28.10
/
stück
Anmelden