STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Schnürsenkel schwarz für Halbschuhe Länge 100cm

  • ERIKS:13913002
  • Hersteller:KEIN EAN VORHANDEN
Image 1
Für alle gängigen Steitz Stiefel und Halbstiefel geeignet. Businessmodelle mit separaten Schnürsenkeln.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.70/ Paarexkl. MwSt

CHF 5.08inkl. MwSt

53 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STEITZ SECURA
Länge
100 cm
Farbe
Schwarz
Material
Acryl/Polyester