Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Schnürsenkel
Schnürsenkel
Für alle gängigen Steitz Stiefel und Halbstiefel geeignet. Businessmodelle mit separaten Schnürsenkeln.
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Länge [cm]
100
1
160
1
Farbe
Schwarz
2
Material
Acryl/Polyester
2
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Schnürsenkel
Produkt
Länge [cm]
Farbe
Material
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Länge [cm]
Farbe
Material
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Schnürsenkel schwarz für Halbschuhe Länge 100cm
100
Schwarz
Acryl/Polyester
EUR 4.70
/
paar
Schnürsenkel schwarz für Stiefel Länge 160cm
160
Schwarz
Acryl/Polyester
EUR 6.60
/
paar
Anmelden