CHF 15.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | HE |
Typ | C |
Material Kupplung | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN04 |
Max. Betriebsdruck | 630 bar |
Ausführung Anschluss 1 | Test 12 |
Abmessungen Gewindeanschluss 1 | S 12.65x1.5 |